Motor DAYTON 6XJ14 1/4cp 1140 Rpm 115/230v | AF2RRM

DAYTON Motor 6XJ14 1/4cp 1140 rpm 115/230v

În stoc
Articol: AF2RRM Model: 6XJ14

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€505.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.8/2.9
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2 2 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1140
Număr de viteze1
Lungime totală12 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115/230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3985
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHzCondensator necesarGrupul de eficiențăClasa de izolareInvertor evaluatLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorPreț
DAYTON 2TJ12 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 5 CP 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€1,587.19
Motor DAYTON 5GD60 Gp Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grade CCondensator-Start€676.78
DAYTON 5K596BE Motor de uz general Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grade CFază divizată€477.67
DAYTON 5K618BE Motor de uz general Faza împărțită Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grade CFază divizată€550.67
DAYTON 5K968 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 5 CP 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€2,218.96
DAYTON 5PHA7 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€604.40
DAYTON 5UKH0 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 10 CP 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grade CCondensator-Start€3,776.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor 6XJ14 1/4cp 1140 rpm 115/230v
€505.42 /unitate