Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de temperatură cu infraroșu RAYTEK RAYCMLTV cu montare fixă, 0 până la 5 V CC, -4 grade până la 932 grade F | CT8VCA 5UXR5

RAYTEK Senzor de temperatură cu infraroșu cu montare fixă ​​RAYCMLTV, 0 până la 5 V CC, -4 grade până la 932 grade F

În stoc
Articol: CT8VCA Model: RAYCMLTVCrucea Ref: 5UXR5

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€687.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RAYTEK RAYCI3B10L Senzor de temperatură cu infraroșu cu montare fixă, 0 până la 5 V CC, 212 grade până la 932 grade F | CT8VBY 1CVJ4 RAYCI3B10L€831.58
RAYTEK RAYCI3A10L Senzor de temperatură cu infraroșu cu montare fixă, 0 până la 5 V CC, 32 grade până la 240 grade F | CT8VBZ 1CVJ3 RAYCI3A10L€831.58
Senzor de temperatură cu infraroșu RAYTEK RAYCMLTV3 cu montare fixă, 0 până la 5 V CC, -4 grade până la 932 grade F | CT8VCB 5UXR6 RAYCMLTV3€767.44
RAYTEK RAYCI1B10L Senzor de temperatură cu infraroșu cu montare fixă, termocuplu J, 212 grade până la 932 grade F | CT8VCC 1CVJ2 RAYCI1B10L€831.58
RAYTEK RAYCI1A10L Senzor de temperatură cu infraroșu cu montare fixă, termocuplu J, 32 grade până la 662 grade F | CT8VCD 1CVJ1 RAYCI1A10L€831.58
Senzor de temperatură cu infraroșu RAYTEK RAYCMLTJ3 cu montare fixă, termocuplu J, -4 grade până la 932 grade F | CT8VCE 5UXR8 RAYCMLTJ3€767.44
Senzor de temperatură cu infraroșu RAYTEK RAYCMLTK3 cu montare fixă, termocuplu K, -4 grade până la 932 grade F | CT8VCF 5UXT0 RAYCMLTK3€767.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYTEK Senzor de temperatură cu infraroșu cu montare fixă ​​RAYCMLTV, 0 până la 5 V CC, -4 grade până la 932 grade F
€687.30 /unitate