Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8263H125LT Electrovalvă criogenică 2/2 3/8 inch 120v | AF2VVF 6YEJ2

RED HAT 8263H125LT Electrovalvă criogenică 2/2 3/8 inch 120v

În stoc
Articol: AF2VVF Model: 8263H125LTCrucea Ref: 6YEJ2
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
€825.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană criogenică
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.88
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Material discPTFE
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz60
Max. Temperatura fluidului150 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.9 / 32 "
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală1.875 "
Lățimea totală1 61 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts17.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpCoeficientul de volumLățimea totalăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunVoltajPreț
RED HAT 8222G002LT Electrovalvă criogenică 2/2 1/2 inch 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Alamă3.801 61 / 64 "1 / 2 "Cupru îmbrăcatAlamă120 VAC€1,635.65
RED HAT 8264G009 Electrovalvă criogenică 2/2 1/8 inch 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Alama Placata cu Nichel0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanOţel inoxidabil120 VAC€692.93
RED HAT 8264G010 Electrovalvă criogenică 2/2 1/8 inch 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Alama Placata cu Nichel0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanOţel inoxidabil120 VAC€692.93
RED HAT 8262H114LT Electrovalvă criogenică 2/2 1/4 inch 120V | AF2VVB 6YEH8 8262H114LT1 9 / 16 "Alamă0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€725.19
RED HAT 8262H114LT Electrovalvă criogenică 2/2 1/4 inch 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Alamă0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC€749.35
RED HAT 8263H206LT Electrovalvă criogenică 2/2 3/8 inch 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Alamă0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€717.11
RED HAT 8262H232LT Electrovalvă criogenică 2/2 1/4 inch 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Alamă0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€668.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8263H125LT Electrovalvă criogenică 2/2 3/8 inch 120v
€825.87 /unitate