Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD 3368907 Ancoră Tapcon, șaibă hexagonală, dimensiune 1/4 inch, 100 buc | AA7FZN 15X493

RED HEAD 3368907 Ancoră Tapcon, șaibă hexagonală, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA7FZN Model: 3368907Crucea Ref: 15X493
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
€339.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pentru zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime1.75 "
Material410 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Min. Încorporare1"
TipTapcon, Silver Climaseal
Forfecare finală (Lb.)1360
Tensiunea finală (lbs.)800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318145020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMaterialMax. Grosimea de lucruTipPreț
RED HEAD 3203407 Ancoră Tapcon, plată, oțel carbon, dimensiune 1/4 inch, 100 buc | AA7FZL 15X490 3203407Plat6"Oțel cu conținut scăzut de carbon5"Tapcon, Blue Climaseal€232.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD 3368907 Ancoră Tapcon, șaibă hexagonală, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.
€339.14 /ambalaj