Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD LDT-3454 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc | AD6WDJ 4BY17

RED HEAD LDT-3454 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc

În stoc
Element: AD6WDJ Model: LDT-3454Crucea Ref: 4BY17
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
€165.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare structural
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime5.5 "
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru2.25 "
Min. Încorporare3.25 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)20,612
Tensiunea finală (lbs.)18,541

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.67
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318145080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD LDT-3454 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc
€165.10 /ambalaj