Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SLDT-3850 Anchor, 410 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 40Pk | AA7GFG 15X743

RED HEAD Ancoră SLDT-3850, oțel inoxidabil 410, dimensiune 3/8 X 5 inch, 40 buc.

În stoc
Articol: AA7GFG Model: SLDT-3850Crucea Ref: 15X743

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€697.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.3 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime5"
Material410 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3.5 "
Min. Încorporare1.5 "
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)3416
Tensiunea finală (lbs.)1968

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7318145020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră SLDT-3850, oțel inoxidabil 410, dimensiune 3/8 X 5 inch, 40 buc.
€697.71 /ambalaj