Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SWW-1432 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 X 3-1/4 inch, 100 buc | AA7FUH 15X086

RED HEAD SWW-1432 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 X 3-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA7FUH Model: SWW-1432Crucea Ref: 15X086
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
€694.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3.25 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1-1/8 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.125
Min. Încorporare1.125 "
Lungimea filetului2 1 / 4
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1400
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1780

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.18
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SWW-1432 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 X 3-1/4 inch, 100 buc.
€694.37 /ambalaj