Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră mecanică RED HEAD SWW-3850, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 x 5 inch, 50 buc | AA7GFL 15X751

RED HEAD Ancoră mecanică SWW-3850, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 x 5 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA7GFL Model: SWW-3850Crucea Ref: 15X751
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
€863.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră mecanică
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei5"
finalizareaOţel inoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3.125 "
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipHex
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.47
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră mecanică SWW-3850, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 x 5 inch, 50 buc.
€863.86 /ambalaj