Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-1432 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK | CG8YRL 3A444

RED HEAD WS-1432 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/4-20, oțel, diametru 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8YRL Model: WS-1432Crucea Ref: 3A444
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
€140.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3 1 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton2 1 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 7 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2 1 / 4
Dimensiune de filet1 / 4-20
Extragere finală (Lb.)3,300
Forfecare finală (Lb.)1,680 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,400
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,780
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-1432 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/4-20, oțel, diametru 1/4 inch, 100 buc.
€140.78 /ambalaj