Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-3446 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRP 3A462

RED HEAD WS-3446 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: CG8YRP Model: WS-3446Crucea Ref: 3A462

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€92.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton3 1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Min. Încorporare3 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2 7 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
Extragere finală (Lb.)10,840
Forfecare finală (Lb.)13,720 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)10,840
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-3446 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10 buc.
€92.53 /ambalaj