Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3822 Ancoră cu pană de expansiune, 3/8 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 50 buc | CD2WMG 2G570

RED HEAD WW-3822 Ancoră cu pană de expansiune, 3/8 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 50 buc.

În stoc
Articol: CD2WMG Model: WW-3822Crucea Ref: 2G570
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
€347.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiUL
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2.25 "
Încorporarea în beton1.5 "
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1.5 "
StandardAA-1923A Tipul 4
FirComplet filetat
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipAncoră pentru pană de expansiune
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-3822 Ancoră cu pană de expansiune, 3/8 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 50 buc.
€347.39 /ambalaj