Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3826 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YTL 2G572

RED HEAD Ancoră cu pană WW-3826, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YTL Model: WW-3826Crucea Ref: 2G572

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€308.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1 1 / 2 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru7 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1 5 / 8
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,240
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră cu pană WW-3826, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50 buc.
€308.26 /ambalaj