Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-5834 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 5/8 X 3-1/2 inch, 10 buc | AA7FVU 15X124

RED HEAD WW-5834 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 5/8 X 3-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AA7FVU Model: WW-5834Crucea Ref: 15X124

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€267.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei3.5 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2-3/4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
Material304 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1/8
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului1 3 / 4
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-5834 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 5/8 X 3-1/2 inch, 10 buc.
€267.65 /ambalaj