Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contoare digitale de panou RED LION CUB5TB00, temporizator presetat, Nema 4X, intrare 10 Kohm /7.8 Kohm | CT8VPM 793J59

RED LION CUB5TB00 Digital Panel Meters, Preset Timer, Nema 4X, 10 Kohm /7.8 Kohm Input

În stoc
Articol: CT8VPM Model: CUB5TB00Crucea Ref: 793J59

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€362.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RED LION PAXLT0U0 Contoare digitale cu panou, contor de temperatură, Nema 4X, intrare -10 până la 65 Mv, -1, 999 până la 99, 999 Span | CT8VPN 793J85 PAXLT0U0€690.89
RED LION CUB4V000 Contoare digitale de panou, voltmetru, Nema 4X, -1, 999 la 1, 999 Span, 3-1/2 cifre, Cub4V000 | CT8VPP 793J54 CUB4V000€396.35
RED LION LD2A05P0 Contoare digitale de panou, DC Volt/DC Current/DC Proces, Nema 4X, -99, 999 - 99, 999 Span | CT8VPQ 793J72 LD2A05P0€1,744.53
RED LION CUB4V010 Contoare digitale de panou, voltmetru, Nema 4X, -1, 999 la 1, 999 Span, 3-1/2 cifre | CT8VPR 793J86 CUB4V010€437.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED LION CUB5TB00 Digital Panel Meters, Preset Timer, Nema 4X, 10 Kohm /7.8 Kohm Input
€362.33 /unitate