Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED LION LD2A05P0 Contoare digitale de panou, DC Volt/DC Current/DC Proces, Nema 4X, -99, 999 - 99, 999 Span | CT8VPQ 793J72

RED LION LD2A05P0 Digital Panel Meters, Dc Volt/Dc Current/Dc Process, Nema 4X, -99, 999 To 99, 999 Span

În stoc
Articol: CT8VPQ Model: LD2A05P0Crucea Ref: 793J72
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
€1,744.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contoare digitale de panou RED LION CUB5TB00, temporizator presetat, Nema 4X, intrare 10 Kohm /7.8 Kohm | CT8VPM 793J59 CUB5TB00€362.33
RED LION PAXLT0U0 Contoare digitale cu panou, contor de temperatură, Nema 4X, intrare -10 până la 65 Mv, -1, 999 până la 99, 999 Span | CT8VPN 793J85 PAXLT0U0€690.89
RED LION CUB4V000 Contoare digitale de panou, voltmetru, Nema 4X, -1, 999 la 1, 999 Span, 3-1/2 cifre, Cub4V000 | CT8VPP 793J54 CUB4V000€396.35
RED LION CUB4V010 Contoare digitale de panou, voltmetru, Nema 4X, -1, 999 la 1, 999 Span, 3-1/2 cifre | CT8VPR 793J86 CUB4V010€437.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED LION LD2A05P0 Digital Panel Meters, Dc Volt/Dc Current/Dc Process, Nema 4X, -99, 999 To 99, 999 Span
€1,744.53 /unitate