Termometrul cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST este un termometru cu infraroșu compact, de buzunar, capabil să măsoare temperatura de la -58 la 932 grade F (-50 la 500 grade C) cu o precizie de +/-2% sau 4 grade F (2 grade). C). Este potrivit pentru măsurarea temperaturii minime / maxime în rulmenți mecanici / motoare și echipamente electrice pentru calibrarea și controlul temperaturilor încălzitorului / cuptorului; monitorizarea materialelor în procesele de încălzire/răcire, monitorizarea controlului calității, diagnosticarea auto și efectuarea de audituri energetice HVAC/R pentru identificarea scurgerilor/infiltrațiilor. Termometrul R2002-NIST are, de asemenea, un raport distanță-punct de 8:1 cu o emisivitate fixă de 0.95 pentru a acoperi 90% din aplicațiile de temperatură fără contact.
Caracteristici:
- Termometrul cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST are un indicator laser încorporat pentru a identifica zona țintă și pentru a afișa temperatura detectată pe un ecran LCD de 1 inch.
- Ecranul LCD are o funcție de iluminare din spate pentru a efectua măsurători în zone cu lumină scăzută.
- Acest termometru poate afișa temperaturi atât în Fahrenheit, cât și în Celsius și poate reține automat datele pentru a afișa citirile pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Este alimentat de o baterie de 9V și vine cu o husă de transport.
- Acest termometru cu un timp de răspuns de mai puțin de 1 secundă, are în plus un indicator de baterie descărcată și oprire automată (după 8 secunde) pentru a economisi durata de viață a bateriei.
Accesorii compatibile:
- Instrumente Reed CA-52A Husă moale de transport: Această cutie de transport este folosită pentru a transporta termometrul în locația dorită. Are huse laterale pentru montarea accesoriilor.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt condițiile de funcționare ale acestui termometru cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST?
A. Termometrul cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 122 de grade F (0 până la 50 de grade C) și umiditate cuprinsă între 10 și 90%. Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -4 și 140 de grade F (-20 până la 60 de grade C).
Î. Ce înseamnă câmpul vizual în acest termometru cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST?
A. Câmpul vizual 2002:8 al termometrului cu infraroșu REED Instruments R1-NIST înseamnă că, dacă unitatea este la 8 inci de suprafața țintei, diametrul țintei trebuie să fie de cel puțin 1 inch. Ținta ar trebui să fie mai mare decât dimensiunea spotului contorului. Ca regulă generală, cu cât dimensiunea țintei este mai mică, cu atât termometrul ar trebui să fie mai aproape de aceasta. Ținta ar trebui să fie de două ori mai mare decât dimensiunea spotului pentru o precizie ridicată.
Î. Ce tip de laser este utilizat în acest termometru cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST?
A. Termometrul cu infraroșu REED Instruments R2002-NIST utilizează un laser de Clasa 2 (II) cu o ieșire mai mică de 1 mW și o lungime de undă între 630 și 670 nm.