Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REED INSTRUMENTS R3001 Anemometru, tub Pitot, cu manometru diferenţial | CD4DKY

REED INSTRUMENTS Anemometru R3001, tub Pitot, cu manometru diferenţial

În stoc
Articol: CD4DKY Model: R3001
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
€674.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

Anemometrul / manometrul diferenţial REED R3001 măsoară viteza vântului şi diferenţa de presiune dintre aerul încălzit şi apa rece.

Caracteristici:

  • Anemometrul / manometrul diferenţial REED R3001 are un ecran LCD iluminat din spate pentru o lizibilitate sporită în condiţii de lumină scăzută.
  • Oferă o facilitate de oprire automată atunci când dispozitivul nu este utilizat activ pentru o durată de 20 de minute pentru a optimiza performanța bateriei sau de rezervă.
  • Acest anemometru are o memorie de stocare a 99 de citiri pentru fiecare dintre cele trei moduri de măsurare (viteza aerului, volumul debitului de aer, presiunea și temperatura ambiantă).
  • Dispune în plus de un suport pentru trepied încorporat pentru monitorizare prelungită.
  • Are temperaturi de funcționare cuprinse între 32 și 122 de grade F.
  • Acest instrument de testare are un buton „ține zero” pentru resetarea și menținerea măsurătorilor.

Accesorii compatibile:

  • Instrumente REED Trepied reglabil R1500: Acest trepied ușor are un design din aliaj de aluminiu pentru durabilitate și un sistem de blocare a picioarelor din 3 secțiuni, cu picioare din cauciuc anti-alunecare pentru o stabilitate sporită.

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de umiditate de funcționare al anemometrului/manometrului REED R3001?

A. 10 până la 80%.

Î. Care este temperatura de depozitare a acestui instrument?

A. 14 până la 140 de grade F.

Î. Cum se înlocuiește bateria pe anemometrul/manometrul REED R3001?

A.

  • Opriți contorul.
  • Scoateți ușa bateriei slăbind șurubul de pe spatele contorului.
  • .
  • Puneți ușa bateriei la loc și strângeți șurubul după ce instalați baterii noi în compartimentul bateriei.

Variante de produs

ProdusModelPreț
REED INSTRUMENTS 8906 Anemometru cu palete, viteza aerului și temperatura aerului | CD4DKT 8906€283.78
REED INSTRUMENTS LM-81AM Anemometru compact cu palete, dimensiune de buzunar | CD4DKV LM-81AM€133.63
REED INSTRUMENTS R1900 Contor de viteză a aerului, compact, afișează viteza și temperatura aerului | CD4DKX R1900€98.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS Anemometru R3001, tub Pitot, cu manometru diferenţial
€674.18 /unitate