Detectorul de scurgeri cu ultrasunete REED Instruments R9100 este ideal pentru localizarea scurgerilor generate din cauza presiunii, vidului, apei, gazului sau aerului în sistemele de refrigerare și aer condiționat, sisteme de aer comprimat, etanșări ale motorului, parbrize, ferestre și uși. Acest detector de scurgeri de apă cu ultrasunete vine cu un transmițător care generează un semnal de 40 kHz pentru a produce sunete audibile ușor de recunoscut la detectarea unei scurgeri pentru a evalua starea unei componente individuale. Are o mufă pentru căști pentru a se conecta la căști (incluse) pentru o detectare ușoară în medii zgomotoase.
Caracteristici:
- Setul de detector de scurgeri cu ultrasunete REED Instruments R9100 vine într-un set format dintr-un detector de scurgeri cu ultrasunete, un transmițător, căști, o cutie de transport și baterii.
- Este alimentat cu două baterii de 9V și are o roată de sensibilitate reglabilă de utilizator pentru a regla sensibilitatea detectorului dacă sunetul ultrasonic detectat este prea intens.
- Detectorul de scurgeri de apă cu ultrasunete este echipat cu alarme vizibile (LED) și sonore (ticând) pentru identificarea cu ușurință a scurgerilor.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt câțiva factori de reținut în timpul utilizării acestui detector de scurgeri cu ultrasunete REED Instruments R9100?
A. Eficiența detectării scurgerilor cu ultrasunete depinde de factori precum presiunea din interiorul compartimentului/echipamentului testat, forma și dimensiunea acestora și temperatura.
Î. Care sunt valorile de temperatură ale acestui detector de scurgeri cu ultrasunete REED Instruments R9100?
A. Acest detector de scurgeri cu ultrasunete REED Instruments R9100 funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 104 grade F (0 până la 40 grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -4 și 122 de grade F (-20 până la 50 de grade C).
Î. Care sunt câteva puncte de siguranță de reținut în timpul utilizării acestui detector de scurgeri cu ultrasunete REED Instruments R9100?
A.
- Acest detector de scurgeri de apă cu ultrasunete nu trebuie utilizat în apropierea unui aparat electric care emite unde electromagnetice.
- Bateriile unității trebuie scoase dacă nu este folosită o perioadă mai lungă de timp.
- Acest detector de scurgeri cu ultrasunete nu trebuie operat în apropierea niciunui gaz sau lichid exploziv/inflamabil.