Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 1-HR1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru exterior 3 inchi | BT7VVT

REELCRAFT 1-HR1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru exterior 3 inchi

În stoc
Articol: BT7VVT Model: 1-HR1004-3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€33.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție extrudată
Diametrul A0.625 - 0.749 "
Diametrul BCE3"
Diametrul D1.25 "
Pentru utilizareRT600, 5000, 7000, HD70000, DP, 80000 și L 5000
ID-ul furtunului3 / 8 "
Greutate0.24 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108

Detalii produs:

,Barele de protecție reglabile sunt din cauciuc turnat solid, care asigură o viață lungă și o aderență anti-alunecare. Barele de protecție permit ca lungimea dorită a furtunului sau a cablului să fie depozitată permanent în afara bobinei. Barele de protecție sunt incluse pe rolele achiziționate cu furtun sau cablu. La comanda, indicați numărul piesei, modelul bobinei și ID-ul furtunului și OD sau AWG a cablului și numărul de conductori.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 1-HR1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru exterior 3 inchi
€33.37 /unitate