REELCRAFT 5435 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88

REELCRAFT 5435 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 5000 Psi 210f

În stoc
Element: AD7ZDA Model: 5435 OHP1Crucea Ref: 4HK88

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€629.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului35ft
Material furtunSAE 100 R2 T
Ieșire furtun (In.)1/4 "(M) NPT
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă5,000 psi
Max. Temp.210 grade F
Inălțime totală17.5 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală6"
Admisia mulinetei1/4 "(F) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.05
Înălțimea navei (cm)51.05
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăMax. Temp.Preț
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 25 picioare lungime | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi150 grade F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tambur pentru furtun General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Cauciuc sinteticLubrifiat permanentGeneral, Industrial--Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi210 grade F€883.58
REELCRAFT A5835 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare2,000 psi210 grade F€1,199.81
REELCRAFT 5400 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/4 inch 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi150 grade F€642.40
REELCRAFT 5625 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Cam Latch cu ghidaj cu role4,000 psi210 grade F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCLubrifiat permanent---Cam Latch cu ghidaj cu role300 psi150 grade F€805.48
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 35 picioare Lungime 150 Psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCLubrifiat permanentMediu--Cam Latch cu ghidaj cu role150 psi86 grade F€1,369.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 5435 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 5000 Psi 210f
€629.33 /unitate