Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 600522 Bara de protecție reglabilă, diametru interior dublu 0.810 inchi, grosime 2 inchi | BT4ZEZ

REELCRAFT 600522 Bara de protecție reglabilă, diametru interior dublu 0.810 inchi, grosime 2 inchi

În stoc
Articol: BT4ZEZ Model: 600522

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€75.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara tampon pentru furtun
Diametrul ATwin 0.810 "
Diametrul BCE3.5 "
Diametrul D2"
Pentru utilizare TH7000, TH9000 și TH80000
ID-ul furtunului1/2 "Twin
Greutate0.49 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845

Detalii produs:

,Barele de protecție reglabile sunt din cauciuc turnat solid, care asigură o durată lungă de viață și aderență anti-alunecare. Barele de protecție permit ca lungimea dorită a furtunului sau a cablului să fie depozitată permanent în afara bobinei. Barele de protecție sunt incluse pe rolele achiziționate cu furtun sau cablu. La comanda, indicați numărul piesei, modelul bobinei și ID-ul furtunului și OD sau AWG a cablului și numărul de conductori.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 600522 Bara de protecție reglabilă, diametru interior dublu 0.810 inchi, grosime 2 inchi
€75.78 /unitate