REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 60 Feet | BT7VMV

REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 60 Feet

În stoc
Articol: BT7VMV Model: 601031-60

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de sudură
Montare finală 19 / 16-18 RH / LH (F)
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului 60ft
Material furtunCauciuc
Tip furtun Sudare dublă
Max. Temp.150 grade F
Presiune200 psi
Greutate14.41 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7285

Detalii produs:

,Sudura dublă Reelcraft, furtun de calitate T pentru mapp, propan, natural și gaz combustibil. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală enumerată în tabel.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 60 Feet
€455.19 /unitate