REELCRAFT CA38106 M Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9XCW

REELCRAFT CA38106 M Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare

În stoc
Articol: AY9XCW Model: CA38106 M

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€620.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria 30000 de la Reelcraft sunt proiectate pentru aplicații robuste, grele, care necesită lungimi mari de furtun și capacitate mare de depozitare. Construcția unitară cu șuruburi fără sudură până la oboseală, pivotul cu flux complet și cadrul, bobina și tamburul din oțel de grosime mare asigură cea mai lungă durată de viață. Elementele de fixare autoblocante din seria 30000, rezistente la vibrații, sunt ideale pentru utilizare industrială sau pe teren, cum ar fi îngrijirea gazonului sau controlul dăunătorilor. bobină., , Finisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele acoperite individual cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Ușor de adăugat tensiune – Dispozitivul de tensionare cu mâner în T permite aplicarea unei tensiuni adecvate pe bobină pentru a elimina bobinarea liberă. bobina., ,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CA38106 M Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare
€620.92 /unitate