REELCRAFT CEA30006 Bobina de sudura, 400A, dimensiunea cablului 300 picioare, dimensiunea cablului 250 picioare | AY9XBB

REELCRAFT CEA30006 Bobină de sudură, 400 A, dimensiune cablu 300 picioare, dimensiune cablu 250 picioare

În stoc
Articol: AY9XBB Model: CEA30006

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,866.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun de sudare cu gaz
amperi400
Dimensiunea cablului250', 300', 200', 150'
cordonNu
Greutate46 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7

Detalii produs:

,Bobinele de cablu de sudură din seria CEA de la Reelcraft sunt concepute pentru a crește siguranța în zona de lucru, cu o creștere a eficienței și a productivității. Acestea au o cale de curent continuă printr-un inel de alunecare închis de 400 AMP, 90 V DC (maxim). construcția din oțel cu ecartament asigură durată lungă de viață și ușurință în utilizare și întreținere., ,Blocarea manuală a tamburului împiedică rotirea bobinei atunci când nu este utilizată, prevenind plata nedorită a cablului., ,Depozitează cablul atunci când nu este utilizat, eliminând cablurile de sudură încurcate și îndoite., ,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CEA30006 Bobină de sudură, 400 A, dimensiune cablu 300 picioare, dimensiune cablu 250 picioare
€1,866.01 /unitate