REELCRAFT LC607 OLS Tambur pentru furtun, utilizare ușoară, 3/8 inch x 70 ft. Dimensiune | CJ6TBK

REELCRAFT Tambur pentru furtun LC607 OLS, utilizare ușoară, 3/8 inch x 70 ft.

Articol: CJ6TBK Model: LC607 OLS
€1,815.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din oțel inoxidabil din seria LC de la Reelcraft sunt dezvoltate pentru aplicații ușoare, antrenate de arcuri, în medii corozive sau sanitare. Proiectate pentru utilizare staționară în interior și exterior, aceste mulinete pot fi atașate la majoritatea suprafețelor care pot fi găurite. Mulineta este construită cu componente din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru rezistență maximă la coroziune. Cele patru fante de bază permit mulinetei să fie ușor de montat sau ajustat. Clichetul cu opt poziții blochează tamburul la lungimea dorită a furtunului, în timp ce brațul de ghidare se ajustează în cinci poziții convenabile. **Mulinetele din seria LC au un pivot din alamă.**, , ,Construcție robustă – Bază și braț de ghidare din ștanțare din oțel de grosime mare cu nervuri de armare, ,Rezistent la coroziune – Componente din oțel inoxidabil de înaltă calitate, ,Montare ușoară – Fante de bază pentru facilitează montarea și reglarea, ,Arc de blocare – Arc de torsiune dovedit pe teren, construcție din oțel inoxidabil, ,

Variante de produs

ProdusModelPreț
REELCRAFT LC607 OLS Tambur pentru furtun, utilizare ușoară, dimensiune 3/8 inch x 70 ft, pivotant din alamă | CJ6TBL LC607 OLS€1,602.11
RFQ
REELCRAFT LC800 OLS Tambur pentru furtun, utilizare ușoară, 1/2 inch x 50 ft. Dimensiune | CJ6TBM LC800 OLS€1,610.32
RFQ
REELCRAFT LC800 OLS Tambur pentru furtun, utilizare ușoară, dimensiune 1/2 inch x 50 ft, pivotant din alamă | CJ6TBN LC800 OLS€1,719.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT Tambur pentru furtun LC607 OLS, utilizare ușoară, 3/8 inch x 70 ft.
€1,815.90 /unitate