REELCRAFT RT650-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1

REELCRAFT RT650-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi

În stoc
Articol: AE4HRB Model: RT650-OMP1Crucea Ref: 5KPA1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€773.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunSAE 100 R1 T
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă1,000 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală17.625 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală7.75 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.44
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieFurtunCapetele furtunuluiZăvorPresiune maximăMax. Temp.MontareOutletPreț
REELCRAFT RT803-OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€435.73
REELCRAFT RT403-OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€282.39
REELCRAFT RT835-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTZăvor montat pe braț cu arc de torsiune1,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan și bancă-€650.57
REELCRAFT RT435-OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTZăvor montat pe braț cu arc de torsiune5,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan și bancă-€636.28
REELCRAFT RT635-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTRezistență la vibrații, autoblocare1,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€599.43
REELCRAFT RT635-OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTRezistență la vibrații, autoblocare4,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€741.51
REELCRAFT RT650-OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4000 Psi | AE4HRD 5KPA3 RT650-OHP1--3/8 "(M) NPTRezistență la vibrații, autoblocare4,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€1,058.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT RT650-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi
€773.99 /unitate