,Concepute pentru a rezista rigorilor și abuzului utilizării zilnice, noile huse de la Reelcraft vă vor proteja mulinetele de elemente. Capacele durabile și de lungă durată protejează bobinele instalate în medii aspre interioare, în aer liber sau în aplicații mobile și sunt ideale pentru bobinele aplicate pe combustibil, lichid de evacuare diesel (DEF), fluid hidraulic, gaz de sudare, cablu de sudare, spălare sub presiune și multe altele. !, , ,Tesatura din poliester de inalta calitate cu acoperire din PVC dovedit a rezista la perforare, rupturi si abraziune, ,Rezistență superioară la UV pentru a rezista la decolorare și degradare, ,Prelungește durata de viață a furtunului și a mulinetei prin protejarea de intemperii, ,Acoperire cinturi din jurul mulinetă cu velcro și fixare de siguranță pentru protecție completă a mulinetei, ,Rezistență la crăpare la temperaturi scăzute (evaluat până la -40 °F), ,Rezistent la flacără – NFPA 286, NFPA 701, ASTM E84, ASTM D 6413, ,Fabricat în SUA, , ,NOTE:, Se aplică tuturor bobinelor în serie, indiferent de dimensiunea furtunului sau de presiunea nominală. Se potrivește oricăror mulinete cu manivelă cu bobine de 12 inchi lățime, cu excepția mulinetelor cu cablu activ.,