Conceput pentru a rezista rigorilor și abuzului utilizării zilnice, noile huse de la Reelcraft vă vor proteja mulinetele de elemente. Capacele durabile și de lungă durată protejează rolele instalate în medii dure interioare, în aer liber sau în aplicații mobile și sunt ideale pentru rolele aplicate pe combustibil, lichid de evacuare diesel (DEF), fluid hidraulic, gaz de sudare, spălare sub presiune și multe altele!, , ,Tesatura din poliester de inalta calitate cu acoperire din PVC dovedit a rezista la perforare, rupturi si abraziune, ,Rezistență superioară la UV pentru a rezista la decolorare și degradare, ,Prelungește durata de viață a furtunului și a mulinetei prin protejarea de intemperii, ,Acoperă cinturile din jurul bobinei cu Velcro și dispozitiv de blocare de siguranță pentru protecție completă a mulinetei, ,Se potrivește cu mai multe poziții ale brațului de ghidare, ,Rezistență la crăpare la temperaturi scăzute (evaluat până la -40 °F), ,Rezistent la flacără – NFPA 286, NFPA 701, ASTM E84, ASTM D 6413, ,Fabricat în SUA, , ,NOTE:, Se aplică tuturor bobinelor din serie, indiferent de dimensiunea furtunului sau de presiunea nominală.,