REELCRAFT S600160-2 Furtun, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6KBV

REELCRAFT S600160-2 Furtun, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT6KBV Model: S600160-2
€643.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 13/4 "NPT (M)
Montare finală 23/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc
Tip furtun Combustibil
Max. Temp.150 grade F
Presiune50 psi
Greutate35 lbs.

Detalii produs:

,Furtunul de împletitură din fire de poliester cu patru spirale de joasă presiune Reelcraft și fir de împământare statică din oțel inoxidabil pentru aplicații cu combustibil. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală enumerată în tabel.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S600160-2 Furtun, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare
€643.56 /unitate