REELCRAFT S601027-5 Furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 5 picioare | BT7WYH

REELCRAFT S601027-5 Furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 5 picioare

Articol: BT7WYH Model: S601027-5
€134.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 11 "NPT (M)
Montare finală 21 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului 5ft
Material furtunPVC
Tip furtun Aer / apă
Max. Temp.150 grade F
Presiune250 PSI
Greutate3.25 lbs.

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC cu presiune joasă de la Reelcraft. NOTĂ: Trebuie utilizată o conexiune flexibilă a furtunului între intrarea bobinei furtunului și sursa de alimentare pentru a preveni o posibilă dezaliniere și legare sau garanția este nulă. Fitingurile pivotante sunt recomandate pentru a proteja furtunul în timpul instalării.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601027-5 Furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 5 picioare
€134.21 /unitate