Comutatorul Rees 04962-102 acționat cu cablu este folosit frecvent în locurile cu butoane individuale de oprire de urgență în jurul mașinilor sau transportoarelor.
Caracteristici:
- Comutatorul cu cablu Rees 04962-102 are 2 contacte NO și 2 NC cu întrerupere pozitivă și caracteristici de transfer pozitiv pentru utilizare în aplicații de oprire de urgență și controlul circuitului obișnuit.
- Acest comutator este precablat cu un conector cu 12 pini și indicator luminos roșu de 24 de volți pentru o instalare ușoară.
- Este construit din carcasă din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate și are un finisaj galben acoperit cu pulbere.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un comutator cu cablu?
A. Întrerupătoarele cu frânghie (RPS) sunt echipamente de oprire de urgență care protejează zone vaste sau de instalare care nu pot fi asigurate printr-o carcasă sau un capac. În caz de pericol, părți ale unei instalații sau ale unei mașini pot fi oprite instantaneu din orice locație din zona de lucru.
Î. Ce diferențiază un comutator cu tragere unidirecțională de un comutator cu tracțiune cu două sensuri?
A. Comutatorul cu două căi are trei contacte, în timp ce comutatorul cu două căi are doar două. Un comutator cu două căi combină două comutatoare unidirecționale într-un singur dispozitiv. Este posibil să conectați unul dintre terminale la ambele, dar nu la ambele simultan.
Î. Cum funcționează un comutator de tragere de cablu?
A. Când are loc un accident, un comutator cu cablu de tragere acționează ca un comutator de oprire de urgență pentru a opri imediat transportorul cu bandă. Acest comutator poate fi activat în orice poziție, deoarece este făcut pentru a fi plasat pe partea laterală a transportorului cu bandă cu cablul de tracțiune montat de-a lungul transportorului.