REES 09002-008 Legend Plate, Standard, Inch | AX3LFP

REES 09002-008 Placă cu legenda, standard, inch

Articol: AX3LFP Model: 09002-008
€16.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă Legendă
Foloseste cuComutator cu piston dublu și protecție inelă

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Rees 09002-008 legend plate is designed for use with single or double plunger push buttons and ring guards.

Caracteristici:

  • This legend plate indicates INCH written in black letters for easy visibility.
  • It has clear anodised aluminium construction, providing excellent impact and wear resistance.

Întrebări frecvente:

Q. What is the function of a ring guard?

A. A ring guard offers protection against unintentional actuation caused by accidental contact with the switch plunger.

Q. What are push buttons used for?

A. These power-controlling switches are used on machines or appliances to turn the control circuit on / off and grant easy access to the user.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 09002-008 Placă cu legenda, standard, inch
€16.11 /unitate