Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 21792 Suporturi cu bile de blocare 6000 lb. | AB6JBX 21T181

REESE 21792 Suporturi cu bile de blocare 6000 lb.

În stoc
Articol: AB6JBX Model: 21792Crucea Ref: 21T181
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
€49.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuporturi cu bile de blocare
Capacitate GVW6000 lb.
Lungime9"
Mărimea2 x 2 "Dims.
Capacitatea limbii (Lb.)600 lbs
Tipul (Clasa)III

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8708998180
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului de bile (inch) (1 ")
    • Picătură (2 ")
    • Se potrivește Ball Dia. (În 1)
    • Creștere (3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
REESE 21793 Suporturi cu bile de blocare 5000 lb. 9-1/2 in | AB6JBW 21T180 217939.5 "€42.89
REESE 21794 Suporturi cu bile de blocare 5000 lb. 10 în | AB6JBY 21T182 2179410 "€69.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 21792 Suporturi cu bile de blocare 6000 lb.
€49.74 /unitate