Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 015146AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 1/2-13, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 6 inchi, oțel inoxidabil | AH9CMK 39TA82

REGAL 015146AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 1/2-13, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime de 6 inchi, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AH9CMK Model: 015146ASCrucea Ref: 39TA82
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
€154.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelungire manuală
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Diametrul tijei.0.367 "
Atingeți StilExtensie
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1539
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelTip filetMaterialNumăr de flauturiLungime totalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
REGAL 008862AS robinet de mână cu extensie, dimensiune 1/4-20, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 6 inchi, strălucitor | AH9CME 39TA77 008862ASUNCOțel de mare viteză46"-0.255 "1"1 / 4-20€83.36
REGAL 008868AS Robinet manual extensibil, dimensiune 3/8-16, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 10 inchi, strălucitor | AH9CMF 39TA78 008868ASUNCOțel de mare viteză410 "-0.381 "1.25 "3 / 8-16€194.48
REGAL 015131AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 5/16-18, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 6 inchi, oțel inoxidabil | AH9CMG 39TA79 015131ASUNCOțel de mare viteză46"-0.24 "1.125 "5 / 16-18€91.42
REGAL 015200AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 1/4-20, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 4 inchi, oțel inoxidabil | CH9MKK 015200AS-Oţel inoxidabil4-H3--1 / 4-20€36.54
RFQ
REGAL 015201AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 5/16-18, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 4 inchi, oțel inoxidabil | CH9MKL 015201AS-Oţel inoxidabil4-H3--5 / 16-18€37.61
RFQ
REGAL 015202AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 3/8-16, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 4 inchi, oțel inoxidabil | CH9MKM 015202AS-Oţel inoxidabil4-H3--3 / 8-16€39.14
RFQ
REGAL 015203AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 1/2-13, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime 4 inchi, oțel inoxidabil | CH9MKN 015203AS-Oţel inoxidabil4-H3--1 / 2-13€47.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 015146AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune 1/2-13, limită H3, 4 caneluri, dop, lungime de 6 inchi, oțel inoxidabil
€154.18 /unitate