Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PADFB-70 Flanșă pentru conducte 2.75 inci poliamidă neagră | AF9PYU 30PP71

REIKU PADFB-70 Flanșă pentru conducte 2.75 inci poliamidă neagră

În stoc
Articol: AF9PYU Model: PADFB-70Crucea Ref: 30PP71
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
€131.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: Permite rotirea furcii de prindere

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
REIKU PADFB-52 Flanșă pentru conducte 2.04 inci poliamidă neagră | AF9PYT 30PP70 PADFB-52Tub ondulat REIKU 52 mm2.04 "10€119.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PADFB-70 Flanșă pentru conducte 2.75 inci poliamidă neagră
€131.47 /ambalaj