Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector rotativ REIKU PADPB-52 2.04 inch Poliamidă neagră | AF9PYW 30PP73

REIKU Protector rotativ PADPB-52 2.04 inch poliamidă neagră

În stoc
Articol: AF9PYW Model: PADPB-52Crucea Ref: 30PP73
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
€88.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulație sferică
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTub ondulat REIKU 52 mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.04 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Protector rotativ REIKU PADPB-70 2.75 inch poliamidă neagră | AF9PYX 30PP74 PADPB-70Tuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "10€110.73
REIKU PAKGB-36 Articulație sferică 1.41 inch Poliamidă neagră | AF9PZF 30PP82 PAKGB-36Tub ondulat REIKU 36 mm1.41 "10€60.14
REIKU PAKGB-52 Articulație sferică 2.04 inci Poliamidă neagră | AF9PZG 30PP83 PAKGB-52Tub ondulat REIKU 52 mm2.04 "10€63.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Protector rotativ PADPB-52 2.04 inch poliamidă neagră
€88.33 /ambalaj