Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PAKTB-70 Trompetă cu bile 2.75 inci Poliamidă neagră | AF9PZM 30PP88

REIKU PAKTB-70 Trompetă cu bile de 2.75 inci din poliamidă neagră

În stoc
Articol: AF9PZM Model: PAKTB-70Crucea Ref: 30PP88
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
€98.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrompeta cu minge
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.81
Lungimea navei (cm)10.62
Lățimea navei (cm)10.62
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: Îndepărtează sarcina de torsiune, înălțime totală mică

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PAKTB-70 Trompetă cu bile de 2.75 inci din poliamidă neagră
€98.89 /unitate