Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de prindere REIKU PASSB-52K 2.04 inci Poliamidă 6 Negru | AF9QAT 30PR32

REIKU Clemă de prindere PASSB-52K 2.04 inchi Poliamidă 6 Negru

În stoc
Articol: AF9QAT Model: PASSB-52KCrucea Ref: 30PR32
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
€147.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de prindere
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTub ondulat REIKU 52 mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamida 6
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.04 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0747
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.5
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: Folosit pentru fixarea unui conduct ondulat/închidere din plastic

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Clemă de prindere REIKU PASSB-29K 1.14 inch Poliamidă 6 Negru | AF9QAP 30PR29 PASSB-29KTub ondulat REIKU 29 mm1.14 "25€99.56
Clemă de prindere REIKU PASSB-36K 1.41 inch Poliamidă 6 Negru | AF9QAQ 30PR30 PASSB-36KTub ondulat REIKU 36 mm1.41 "10€107.38
Clemă de prindere REIKU PASSB-36S 1.41 inch Poliamidă 6 Negru | AF9QAR 30PR31 PASSB-36STub ondulat REIKU 36 mm1.41 "10€114.60
Clemă de prindere REIKU PASSB-52M 2.04 inci Poliamidă 6 Negru | AF9QAU 30PR33 PASSB-52MTub ondulat REIKU 52 mm2.04 "10€233.32
Clemă de prindere REIKU PASSB-70K 2.75 inci Poliamidă 6 Negru | AF9QAV 30PR34 PASSB-70KTuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "10€187.31
Clemă de prindere REIKU PASSB-70M 2.75 inci Poliamidă 6 Negru | AF9QAW 30PR35 PASSB-70MTuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "10€288.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Clemă de prindere PASSB-52K 2.04 inchi Poliamidă 6 Negru
€147.83 /ambalaj