Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU VPGRB-10G00 Conector Racord drept 0.393 In | AB8CXJ 25D311

REIKU Conector VPGRB-10G00 Racord drept 0.393 in

În stoc
Articol: AB8CXJ Model: VPGRB-10G00Crucea Ref: 25D311
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
€11.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru tubulatura conductei
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiFilet gaz masculin 3/8 "
IP Rating-ul67
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 până la 302 grade F
Dimensiunea tubului0.393 "
TipMontaj drept cu sigiliu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS3917400090
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu sigiliu

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiIP Rating-ulDimensiunea tubuluiTipPreț
REIKU PAGOB-07G00 Conector pentru tuburi cu etanșare 0.276 in | AB8CXH 25D310 PAGOB-07G00Filet gaz masculin 1/4 "540.276 "Cu Seal€4.84
REIKU VPGRB-12N02 Conector pentru tuburi drept 0.472 in | AB8CXK 25D312 VPGRB-12N021/2 "MNPT670.472 "Drept€11.94
REIKU VPGRB-17N02 Conector pentru tuburi drept 0.669 in | AB8CXL 25D313 VPGRB-17N021/2 "MNPT670.669 "Drept€12.49
REIKU VPGRB-23N04 Conector pentru tuburi drept 0.9055 in | AB8CXM 25D314 VPGRB-23N043/4 "MNPT670.905 "Drept€18.97
REIKU VPGRB-29N06 Conector pentru tuburi drept 10.41 in | AB8CXN 25D315 VPGRB-29N061 "MNPT671.41 "Drept€23.63
REIKU VPGRB-36N07 Conector pentru tuburi drept 10.42 in | AB8CXP 25D316 VPGRB-36N071-1 / 4 "MNPT671.42 "Drept€38.59
REIKU VPGRB-48N08 Conector pentru tuburi drept 10.889 in | AB8CXQ 25D317 VPGRB-48N082 "MNPT671.889 "Drept€49.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Conector VPGRB-10G00 Racord drept 0.393 in
€11.95 /unitate