Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 29106 Racletă pentru podea rigidă 10-1/4 inci lățime galbenă | AC3EGJ 2RWJ9

REMCO 29106 Racletă pentru podea Rigidă 10-1/4 inci lățime galbenă

În stoc
Element: AC3EGJ Model: 29106Crucea Ref: 2RWJ9
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
€64.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de podea
Lungimea lamei7"
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăRigid
Lățimea lamei10.25 "
CuloriGalben
Manipulați materialulPolipropilenă
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205595510
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiCuloriDesign mânerManipulați materialulLungime totalăPreț
REMCO 29102 Racletă pentru podea rigidă 10-1/4 inci lățime verde | AC3EGE 2RWJ5 29102Oţel inoxidabilVerdeBlocare acțiune, reglare la 360 de gradePolipropilenă18.5 "€64.51
REMCO 29103 Racletă pentru podea Rigidă 10-1/4 inch lățime Albastru | AC3EGF 2RWJ6 29103Oţel inoxidabilAlbastru-Polipropilenă10.25 "€64.51
REMCO 29104 Racletă pentru podea rigidă 10-1/4 inch lățime roșu | AC3EGG 2RWJ7 29104Oţel inoxidabilRoșu-Polipropilenă7"€64.51
REMCO 29105 Racletă pentru podea rigidă 10-1/4 inci lățime alb | AC3EGH 2RWJ8 29105Oţel inoxidabilAlb-Polipropilenă7"€64.51
REMCO 29112 Racletă pentru podea 10-1/4 inch lățime verde | AC3EGK 2RWK1 29112NailonVerde-Polipropilenă7"€64.13
REMCO 29113 Racletă pentru podea rigidă 10-1/4 inci lățime albastru | AC3EGL 2RWK2 29113NailonAlbastru-Polipropilenă7"€64.13
REMCO 29114 Racletă pentru podea rigidă 10-1/4 inch lățime roșu | AC3EGM 2RWK3 29114NailonRoșuConiceNailon6.5 "€64.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29106 Racletă pentru podea Rigidă 10-1/4 inci lățime galbenă
€64.51 /unitate