Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 29154 Cap de mătură pentru podea 12 inch lungime roșu | AC7WQW 38Y444

REMCO 29154 Cap de mătură pentru podea 12 inch lungime roșu

În stoc
Articol: AC7WQW Model: 29154Crucea Ref: 38Y444

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€80.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de mătură de podea
Rezistent la acidDa
Material blocPolipropilenă
Dimensiune bloc12 "
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Aplicarea măturiiOrice suprafață
Tip conexiune măturăFir european
Gradul măturiiDatorie grea
Sistem de codare colorDa
Lungime totală12 "
Lungime tăiere3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9603908020
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâuArticolLungime totalăLungime tăierePreț
REMCO 29152 Cap de mătură pentru podea 12 inch lungime verde | AC7WQU 38Y442 29152VerdePoliesterCap de mătură de podea12 "3.5 "€80.89
REMCO 29153 Cap de mătură pentru podea 12 inch Lungime Albastru | AC7WQV 38Y443 29153AlbastruPoliesterCap de mătură de podea12 "3.5 "€80.89
REMCO 29156 Cap de mătură pentru podea 12 inch lungime galben | AC7WQX 38Y445 29156GalbenPoliesterCap de mătură de podea12 "3.5 "€80.89
REMCO 29155 Perie 11-3/4 inch | AD3GTY 3ZDX2 29155AlbDin fibra de sticlaPerie11.75 "4"€80.89
REMCO 29159 Cap de mătură cu apăsare 3 x 12 inchi negru | AF4KCF 8Z598 29159NegruPoliester rigidÎmpingeți capul de mătură12 "3.5 "€80.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29154 Cap de mătură pentru podea 12 inch lungime roșu
€80.89 /unitate