Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 29202 Cap de mătură pentru podea, 19 inch, verde | AC3EFZ 2RWH9

REMCO 29202 Cap de mătură rezistent la podea 19 inch verde

În stoc
Element: AC3EFZ Model: 29202Crucea Ref: 2RWH9
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
€99.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de mătură rezistent la podea
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiVerde
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei2.5 "
Lățimea periei19 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplereANIMAL DE COMPANIE
Manipulați culoareaVerde
Lungime totală12 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9603908040
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaLungime totalăPreț
REMCO 29203 Cap de mătură rezistent la podea 19 inch albastru | AC3EGA 2RWJ1 29203AlbastruAlbastru19 "€99.69
REMCO 29204 Cap de mătură pentru podea, 19 inch, roșu | AC3EGB 2RWJ2 29204RoșuRoșu19 "€99.69
REMCO 29205 Cap de mătură rezistent la podea 19 inch alb | AC3EGC 2RWJ3 29205AlbAlb19 "€99.69
REMCO 29206 Cap de mătură pentru podea rezistentă 19 inch galben | AC3EGD 2RWJ4 29206GalbenGalben19 "€99.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29202 Cap de mătură rezistent la podea 19 inch verde
€99.69 /unitate