Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 31744 Combinație pentru podea mătură roșie 2 in | AF4LFT 9AAW5

REMCO 31744 Combinație pentru podea mătură roșie 2 in

În stoc
Articol: AF4LFT Model: 31744Crucea Ref: 9AAW5
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
€83.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură de podea combinată
Rezistent la acidDa
Material blocPolipropilenă
Dimensiune bloc16 "
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Aplicarea măturiiOrice suprafață
Tip conexiune măturăFir european
Gradul măturiiDatorie grea
Sistem de codare colorDa
Lungime totală2"
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9603908040
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocCuloarea păruluiPreț
REMCO 31749 Matură combinată pentru podea 16 x 2 Negru | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Negru€83.34
REMCO 31748 Matură combinată pentru podea 2 x 16 violet | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Violet€83.34
REMCO 31743 Matură combinată pentru podea 16 inch albastru | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"Albastru€83.34
REMCO 31742 Combinație pentru podea mătură verde 2 in | AF4TZL 9K635 3174216 "Verde€83.34
REMCO 31745 Matură combinată pentru podea albă 2 in | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Alb€83.34
REMCO 31746 Combinație de mătură pentru podea galbenă 2 in | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Galben€83.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31744 Combinație pentru podea mătură roșie 2 in
€83.34 /unitate