Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 31743 Matură combinată pentru podea 16 inch albastru | AF3QGQ 8AWC0

REMCO 31743 Combinație de mătură pentru podea 16 inch albastru

În stoc
Articol: AF3QGQ Model: 31743Crucea Ref: 8AWC0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€83.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură de podea combinată
Rezistent la acidDa
Material blocPolipropilenă
Dimensiune bloc16 "x 2"
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPoliester
Aplicarea măturiiOrice suprafață
Tip conexiune măturăFir european
Gradul măturiiDatorie grea
Sistem de codare colorDa
Lungime totală2"
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9603908040
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocCuloarea păruluiPreț
REMCO 31749 Matură combinată pentru podea 16 x 2 Negru | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Negru€83.34
REMCO 31748 Matură combinată pentru podea 2 x 16 violet | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Violet€83.34
REMCO 31744 Combinație pentru podea mătură roșie 2 in | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Roșu€83.34
REMCO 31742 Combinație pentru podea mătură verde 2 in | AF4TZL 9K635 3174216 "Verde€83.34
REMCO 31745 Matură combinată pentru podea albă 2 in | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Alb€83.34
REMCO 31746 Combinație de mătură pentru podea galbenă 2 in | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Galben€83.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31743 Combinație de mătură pentru podea 16 inch albastru
€83.34 /unitate