Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 41863 Perie cu mâner lung Polipropilenă rigidă albastră 3 x 16 | AC7WZB 38Y669

REMCO 41863 Perie cu mâner lung Polipropilenă rigidă albastră 3 x 16

În stoc
Articol: AC7WZB Model: 41863Crucea Ref: 38Y669
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
€30.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu mâner lung
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei4.5 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaAlbastru
mâner Lungime11 51 / 64 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală16 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaArticolPreț
REMCO 41862 Perie cu mâner lung Polipropilenă rigidă verde 3 x 16 | AC7WZA 38Y668 41862VerdeVerdePerie cu mâner lung€30.84
REMCO 41864 Perie cu mâner lung polipropilenă rigidă roșie 3 x 16 inchi | AC7WZC 38Y670 41864RoșuRoșuPerie cu mâner lung€30.84
REMCO 41865 Perie cu mâner lung Polipropilenă rigidă albă 3 x 16 | AC7WZD 38Y671 41865AlbAlbPerie cu mâner lung€30.84
REMCO 41866 Perie cu mâner lung Polipropilenă rigidă galbenă 3 x 16 inchi | AC7WZE 38Y672 41866GalbenGalbenPerie cu mâner lung€30.84
REMCO 41868 Perie de spălat, rigidă, 15.75 inchi, PP/PBT, violet | CM7PLV 41868--Perie€24.51
RFQ
REMCO 41861 Perie de spălat, rigidă, 15.75 inchi, PP/PBT, roz | CM7PLW 41861--Perie€24.51
RFQ
REMCO 41867 Perie de spălat, rigidă, 15.75 inchi, PP/PBT, portocaliu | CM7PLX 41867--Perie€24.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 41863 Perie cu mâner lung Polipropilenă rigidă albastră 3 x 16
€30.84 /unitate