Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 41924 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă roșie 3 x 10 | AC7WZN 38Y680

REMCO 41924 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă roșie 3 x 10

În stoc
Articol: AC7WZN Model: 41924Crucea Ref: 38Y680
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
€27.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu mâner scurt
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei4.5 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime5 57 / 64 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală10 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaArticolPreț
REMCO 41922 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă verde 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922VerdeVerdePerie cu mâner scurt€27.53
REMCO 41923 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă albastră 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923AlbastruAlbastruPerie cu mâner scurt€27.53
REMCO 41925 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă albă 3 x 10 | AC7WZP 38Y681 41925AlbAlbPerie cu mâner scurt€27.53
REMCO 41926 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă galbenă 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682 41926GalbenGalbenPerie cu mâner scurt€27.53
REMCO 41927 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă portocalie 3 x 10 | AC7WZR 38Y683 41927PortocaliuPortocaliuPerie cu mâner scurt€27.53
REMCO 41928 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă violet 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928VioletVioletPerie cu mâner scurt€27.53
REMCO 41929 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă neagră 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929NegruNegruPerie cu mâner scurt€27.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 41924 Perie cu mâner scurt Polipropilenă rigidă roșie 3 x 10
€27.53 /unitate