SPEEDAIRE Burghie cu pistol alimentate cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: Industrial , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Stil: Pistol
StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiViteza variabilaCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckPreț (ex. TVA)
A
45YY14
--------€536.31
B
48MA04
--------€114.76
C
45YY17
--------€479.55
D
48MA03
--------€192.99
E
45YY30
--------€712.34
E
45YY29
--------€451.54
F
45YY16
--------€571.57
G
45YY15
--------€451.54
H
10D234
5 4 / 5 "3.37AcDa1.43 lb.Nu19.551 / 4 "€284.05
H
10D240
8.25 "3.5MingeNu2.0 lb.Da18.273 / 8 "€315.72
I
12V744
8.25 "3.5MingeNu1.97 lb.Da20.01 / 4 "€225.55

Burghie cu pistol alimentate cu aer

Mașinile de găurit cu mâner cu pistol pneumatic Speedaire sunt utilizate pentru sarcini de automobile și de asamblare. Designul mânerului pistol poziționează mâna utilizatorului în spatele mandrinei de fixare a bițului pentru a oferi o manevrare ergonomică pentru aplicarea presiunii și menținerea controlului în timpul găuririi și al prinderii. Aceste burghie ușoare vin cu un declanșator pentru a activa burghiul. Acestea funcționează cu alimentare cu aer comprimat pentru a roti biți în aplicațiile de realizare a găurilor și de fixare. Sunt disponibile în dimensiuni de mandrina de 3/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?