Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 10D234 Pistol industrial cu aer de găurit 1/4 inch | AA2BZQ

SPEEDAIRE 10D234 Pistol industrial cu aer de găurit 1/4 inch

În stoc
Articol: AA2BZQ Model: 10D234
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
€284.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.37
RulmențiAc
CFM @ încărcare completă19.55
Dimensiune Chuck1 / 4 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită2600 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP1/4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5 4 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei1.43 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiViteza variabilaCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckPreț
Pistol industrial SPEEDAIRE 10D240 cu aer de găurit 3/8 inch | AA2BZX 10D2408.25 "3.5MingeNu2.0 lb.Da18.273 / 8 "€315.73
SPEEDAIRE 12V744 Pistol industrial cu aer de găurit 1/4 inch | AA4PDF 12V7448.25 "3.5MingeNu1.97 lb.Da20.01 / 4 "€225.54
Burghiu SPEEDAIRE 45YY14, Dimensiune mandrină de 1/2 inch, Utilizare industrială, Viteză liberă de 450 rpm, 0.7 CP, cu cheie | CU4BHP 45YY14--------€536.31
Burghiu SPEEDAIRE 45YY16, Dimensiune mandrină de 1/2 inch, Utilizare industrială, Viteză liberă de 450 rpm, 0.7 CP, cu cheie | CU4BHQ 45YY16--------€571.57
Mașină de găurit SPEEDAIRE 48MA04, Dimensiune mandrină de 3/8 inch, utilizare ușoară, viteză liberă 2000 rpm, 0.5 CP, cu cheie | CU4BHR 48MA04--------€114.76
Burghiu SPEEDAIRE 45YY30, Dimensiune mandrină de 7/16 inch, utilizare industrială, 2, 600 rpm viteză liberă, 0.7 CP, schimbare rapidă | CU4BHT 45YY30--------€712.34
Mașină de găurit SPEEDAIRE 45YY29, Dimensiune mandrină 7/16 inch, utilizare industrială, 2, 600 rpm viteză liberă, 0.7 CP, schimbare rapidă | CU4BHU 45YY29--------€451.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D234 Pistol industrial cu aer de găurit 1/4 inch
€284.05 /unitate