Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 5380-63-5 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 2-1/2 x 6 inci | AC7WVA 38Y550

REMCO 5380-63-5 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 2-1/2 x 6 inci

În stoc
Element: AC7WVA Model: 5380-63-5Crucea Ref: 38Y550
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
€43.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară fără mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5.5 "
Lățimea periei2.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaAlb
Lungime totală6"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 5380-63-2 perie tubulară verde polipropilenă rigidă 2-1/2 x 6 in | AC7WUX 38Y547 5380-63-2VerdeVerde€43.95
REMCO 5380-63-3 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 2-1/2 x 6 in | AC7WUY 38Y548 5380-63-3AlbastruAlbastru€43.95
REMCO 5380-63-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 2-1/2 x 6 in | AC7WUZ 38Y549 5380-63-4RoșuRoșu€43.95
REMCO 5380-63-6 Perie tubulară din polipropilenă rigidă galbenă 2-1/2 x 6 inci | AC7WVB 38Y551 5380-63-6GalbenGalben€43.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 5380-63-5 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 2-1/2 x 6 inci
€43.95 /unitate