Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 6500MD5 Scoop mare 3-1/2 x 15 inch design modern alb | AF4ELW 8TRR0

REMCO 6500MD5 Scoop mare 3-1/2 x 15 inch design modern alb

În stoc
Articol: AF4ELW Model: 6500MD5Crucea Ref: 8TRR0

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€66.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop mare
Capacitate82 uncie
CuloriGri
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleDa
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală15 "
Lățimea totală3.5 "
TipDetectabil de metale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 6500MD2 Scoop mare 6w x 9l Design modern Verde | AF3XGD 8E356 6500MD2Verde€66.02
REMCO 6500MD3 Scoop mare 6w x 9l Design modern Albastru închis | AF3XGE 8E357 6500MD3Albastru€66.02
REMCO 6500MD4 Scoop mare 6w x 9l design modern roșu | AF4QMQ 9G089 6500MD4Roșu€66.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6500MD5 Scoop mare 3-1/2 x 15 inch design modern alb
€66.02 /unitate